| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2835314 Herst.-Nr.: 1.69.507.105/1002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Klar Durchmesser = 12.5mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Klar | Durchmesser: | 12.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 2835314, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RAFI, 1695071051002, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,70* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,30* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,21* | € 6,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,95* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|