Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen Steckernetzteil, 250V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835366
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     14 9648 1
EAN/GTIN:
     7611007144050
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 250v
steckernetzgerät
Ausgangsspannung = 250V
Ausgangsstrom = 16A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
250V
Ausgangsstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: 2835366, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Steffen, 1496481
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 7,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.