Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gp Batteries NiMH Knopfzellen Akku 3.6V / 160mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2835380
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     160H3A3H 3,6V / 160MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Nennspannung = 3.6V
Kapazität = 160mAh
Chemie = NiMH
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6V
Kapazität:
160mAh
Chemie:
NiMH
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupacks nimh, akkupack, 2835380, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, Gp Batteries, 160H3A3H3,6V160MAH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.