Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2835743 Herst.-Nr.: DN-91608SD EAN/GTIN: 4016032241584 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Anzahl der Anschlüsse = 8 Interfacetyp = RJ45 Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Interfacetyp: | RJ45 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2835743, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Digitus, DN91608SD |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 12,17* | € 15,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,54* | € 16,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 16,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,07* | € 17,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,87* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|