Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DT15 Sub-D Steckverbinder Buchse Horizontal, 25-polig / Raster 2.84mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2835782
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     DT15SZ/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder buchse 25-poli...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Raster = 2.84mm
Serie = DT15
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Raster:
2.84mm
Serie:
DT15
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2835782, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Deltron, DT15SZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.