| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2835891 Herst.-Nr.: EX-62025 EAN/GTIN: 4718359620256 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 10 PoE – Power Over Ethernet = Nein Schaltertyp = Unmanaged Modell = EX-62025 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 10 | PoE – Power Over Ethernet: | Nein | Schaltertyp: | Unmanaged | Modell: | EX-62025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, 2835891, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Exsys, EX62025, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 73,39* | € 95,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,01* | € 99,01* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,77* | € 134,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|