Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda GEN40-19/LN Labornetzgerät 760W, 0 → 40V dc / 0 → 19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2835949
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN40-19/LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil
Serie = Genesy
Modellnummer = GEN40-19/LN
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 85 → 265V ac
Ausgangsstrom = 0 → 19A
Nennleistung = 760W
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
Genesy
Modellnummer:
GEN40-19/LN
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
85 → 265V ac
Ausgangsstrom:
0 → 19A
Nennleistung:
760W
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, 2835949, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, TDK-Lambda, GEN4019LN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.573,64*
€ 1.643,26*
€ 6,90*
ab € 1.684,30*
€ 1.754,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.162,58*
€ 2.313,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,66*
€ 2.753,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,82*
€ 2.742,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,94*
€ 2.694,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,80*
€ 2.580,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.162,58*
€ 2.573,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.