Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ace A55, 2,5" SSD SATA III, 3D, 512 GB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power Ace A55 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     108EL-2836001
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP512GBSS3A55S25
EAN/GTIN:
     4712702659122
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattentyp = SSD
Formfaktor = 2,5"
Kapazität = 512 GB
Nand-Typ = 3D
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
SSD
Formfaktor:
2,5"
Kapazität:
512 GB
Nand-Typ:
3D
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 27,23*
€ 36,61*
€ 6,78*
ab € 29,88*
€ 39,82*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 29,88*
€ 39,86*
4 Tage
312
€ 1,00*
ab € 32,52*
€ 43,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,61*
€ 61,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSS3A55S25
ab € 14,77*
Zubehör
Silicon Power
SP256GBSS3A55S25
ab € 16,84*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHDA60S3K
ab € 133,41*
Zubehör
Silicon Power
SP480GBSS3S55S25
ab € 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.