Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 5A, SPDT, SPNC, SPST IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2836159
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15W2-EZ100A05-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
rollenhebel mikroschalter 5a
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 5A
Kontaktanordnung = SPDT, SPNC, SPST
IP Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
5A
Kontaktanordnung:
SPDT, SPNC, SPST
IP Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 2836159, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V15W2EZ100A05W2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,62*
1
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 11,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.