Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abstandshalter Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ P 63 Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen 23,5 - 37 mm
3M™ P 63 Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen 23,5 - 37 mm
3M™ P 63 Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen 23,5 - 37 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2836382
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     P-63
EAN/GTIN:
     4001895569166
Suchbegriffe:
Kontaktrollfeder
Rollfeder
3m kontaktrollfeder
Zubehörtyp = Konstante Kraftfeder
Farbe = Metall
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Konstante Kraftfeder
Farbe:
Metall
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2836382, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, 3M, P63
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 4,66*
50
Frei Haus
ab € 3,9356*
€ 4,7556*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 4,87*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 4,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,48*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.