Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Polyvinylchlorid Isolierband Schwarz, Stärke 0.254mm x 51mm x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2836569
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCHRAP 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Farbe = Schwarz
Breite = 51mm
Länge = 30m
Trägermaterial = Polyvinylchlorid
Stärke = 0.254mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
51mm
Länge:
30m
Trägermaterial:
Polyvinylchlorid
Stärke:
0.254mm
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, 2836569, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, SCOTCHRAP50, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 67,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,80*
€ 70,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,72667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.