| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2836806 Herst.-Nr.: CBL-M62M25X8-100 (OPT8C) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 62-poliger D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 62-poliger D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2836806, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, MOXA, CBLM62M25X8100(OPT8C) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |