Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Kabeltülle 2.5mm min. bis Ø 36mm Loch ø 47mm Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2836916
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     DG-TPE 36 (0144 0070 010)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Minimale Plattenstärke = 2.5mm
Lochdurchmesser = 47mm
Material = Neopren
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Minimale Plattenstärke:
2.5mm
Lochdurchmesser:
47mm
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2836916, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, DGTPE36(01440070010)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.