Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Transportwagen Holz, 500kg Last, 400mm x 600mm x 157mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guitel Hervieu Transportwagen Holz, 500kg Last, 400mm x 600mm x 157mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2837094
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     18133
EAN/GTIN:
     3396800181337
Suchbegriffe:
2837094
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Transportwagen und Hebetische
Rollbretter
Belastung = 500kg
Plattform Werkstoff = Holz
Raddurchmesser = 100mm
Breite = 400mm
Länge = 600mm
Klappbar = Nein
Höhe = 157mm
Weitere Informationen:
Belastung:
500kg
Plattform Werkstoff:
Holz
Raddurchmesser:
100mm
Breite:
400mm
Länge:
600mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
157mm
Weitere Suchbegriffe: Guitel Hervieu, 18133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.