Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Sackkarre mit Luftreifen, Nein, Stahl, 355 x 155mm, max. 200kg, Rad ø 260mm, Mittelschwere Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guitel Hervieu Sackkarre mit Luftreifen, Nein, Stahl, 355 x 155mm, max. 200kg, Rad ø 260mm, Mittelschwere Einsätze
Artikel-Nr.:
     108EL-2837104
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     1885
EAN/GTIN:
     3147230018850
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Belastung = 200kg
Trageplatte Abmessungen = 355 x 155mm
Radtyp = Luftreifen
Raddurchmesser = 260mm
Klappbar = Nein
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Weitere Informationen:
Belastung:
200kg
Trageplatte Abmessungen:
355 x 155mm
Radtyp:
Luftreifen
Raddurchmesser:
260mm
Klappbar:
Nein
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 2837104, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, Guitel Hervieu, 1885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.