Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SK Gummi Keilriemen, SPZ-Profil 9.6mm x 1887mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2837375
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 1887
EAN/GTIN:
     4014486081084
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Länge = 1887mm
Obere Breite = 9.6mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Riementyp = Unendlicher Riemen
Serie = SK
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
1887mm
Obere Breite:
9.6mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Riementyp:
Unendlicher Riemen
Serie:
SK
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: optibelt din 7753 spz 737, din 7753, spz 1537 din 7753, 2837375, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, SPZ1887
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 10,62*
1
€ 3,19*
ab € 10,26*
€ 14,23*
9 Tage
4
1
€ 7,95*
ab € 10,89*
€ 15,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,26*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.