Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik IS Miniatur Stecker für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2837530
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     IS-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Zubehörtyp = Stecker
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Industrielle Anwendungen
Serie = IS
Anschlusstyp = Stecker
Steckergröße = Miniatur
Erfüllte Normen = CENELEC, IEC, ISO EN 9000:2000, RoHS
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Industrielle Anwendungen
Serie:
IS
Anschlusstyp:
Stecker
Steckergröße:
Miniatur
Erfüllte Normen:
CENELEC, IEC, ISO EN 9000:2000, RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2837530, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Roth Elektronik, ISKM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.