Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kelag Magnetischer Näherungssensor, Normalerweise offener Schalter 500mA 10W 140V 115MΩ SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2837594
Hersteller:
     Kelag
Herst.-Nr.:
     KRS010-AH1L08L9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktanordnung = Normalerweise offener Schalter
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 10W
Schaltspannung max. = 140V
Kontaktwiderstand = 115MΩ
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Normalerweise offener Schalter
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
10W
Schaltspannung max.:
140V
Kontaktwiderstand:
115MΩ
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, magnet näherungsschalter, smd schalter, 2837594, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Reedschalter, Kelag, KRS010AH1L08L9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.