Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek Kabeltülle 7mm bis Ø 8mm Elastomer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2837601
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KT 2/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Material = Elastomer
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Material:
Elastomer
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, 2837601, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Icotek, KT27, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.