Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MSBS konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig, Buchse gerade / Anschlusskabel, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838031
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSBS-02BFFM-SL8M05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = MSBS
Aderzahl = 2
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Serie:
MSBS
Aderzahl:
2
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 2838031, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSBS02BFFMSL8M05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.