Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MSDS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / Anschlusskabel, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838040
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BFFM-SL8E02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = MSDS
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Serie:
MSDS
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 2838040, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSDS04BFFMSL8E02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.