Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol MSDS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / Anschlusskabel, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838041
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BFFM-SL8E05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = MSDS
Aderzahl = 4
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Serie:
MSDS
Aderzahl:
4
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 2838041, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSDS04BFFMSL8E05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.