Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panavise Tischschraubstock, Spannnweite 57mm x Breite 63mm, 1.3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panavise Tischschraubstock, Spannnweite 57mm x Breite 63mm, 1.3kg
Panavise Tischschraubstock, Spannnweite 57mm x Breite 63mm, 1.3kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2838166
Hersteller:
     Panavise
Herst.-Nr.:
     381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 63mm
Spannweite = 57mm
Gewicht = 1.3kg

Schraubstock mit Saugplattensockel. Diese Kombination umfasst den Panavise-Schraubstockkopf (Best.-Nr.< 120-0138') 120-0138 und den Panavise-Saugplattensockel (Best.-Nr.< 120-0122') 120-0122. Der Schraubstockkopf besitzt Nylonbacken und kann um 360° um seine Achse gedreht werden. Die Saugplatte erlaubt die vorübergehende Montage und die leichte Demontage des Schraubstocks. Die Saugplatte muss aufglatten, nicht-poröse Oberflächen montiert werden. Lieferung in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
63mm
Spannweite:
57mm
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: 2838166, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Panavise, 381, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.