Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 21101 Schraube, Schraub für Frontplatten, Stahl, M2.5mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2838363
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Frontplatte
Typ = Schraub
Zur Verwendung mit = Frontplatten
Material = Stahl
Gewindegröße = M2.5mm
Anzahl = 100
Abmessungen = 12.3mm
Serie = 21101
Weitere Informationen:
Typ:
Schraub
Zur Verwendung mit:
Frontplatten
Material:
Stahl
Gewindegröße:
M2.5mm
Anzahl:
100
Abmessungen:
12.3mm
Serie:
21101
Weitere Suchbegriffe: Halsschraube, halsschraube, 2838363, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 21101782
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 22,18*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,11*
€ 22,36*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,15*
€ 22,88*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,37*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,55*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,94*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,21*
Zubehör
Schroff
21101121
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.