Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 30809 Rackmontage-Befestigungsteile, Abdeckung für Kassetten, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838377
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2838377
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagezubehör
Typ = Abdeckung
Zur Verwendung mit = Kassetten
Anzahl = 5
Abmessungen = 220 x 142.24 x 133.35mm
Serie = 30809
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Zur Verwendung mit:
Kassetten
Anzahl:
5
Abmessungen:
220 x 142.24 x 133.35mm
Serie:
30809
Weitere Suchbegriffe: nVent SCHROFF, 30809670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.