Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemini Temperatur Datenlogger, -40°C → +70°C, Sensor NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-283915
Hersteller:
     Gemini
Herst.-Nr.:
     TG-4100-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +70 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP68
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Messwerte je Kanal = 32000°C

32000 Messwerterfassungsleistung Robustes und wasserdichtes IP68-Gehäuse Vom Benutzer programmierbare Aufzeichnungsintervalle von 1 Sekunde bis in 10 Tagen 2 programmierbare Alarmfunktionen Verzögerter und getriggerter Start (Reed-Relais), Optional 3 Stoppoptionen – Stopp bei vollem Speicher, Stopp und Neuanfang bei vollem Speicher und Stopp nach N Messungen Schnelle induktive Datenentlastung zu einer USB-Schnittstelle oder einer seriellen Download-Schnittstelle Mit Tinytag Explorer verwenden Vom Benutzer auswechselbare Batterie mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+70 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Messwerte je Kanal:
32000°C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, datenlogger temperatur, induktiver näherungssensor, gemini datenlogger, 283915, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Gemini, TG4100RS, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,04*
Zubehör
Gemini
ACS-3030
ab € 60,01*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.