Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Rack-Frontplatte 6U x 84TE, Aluminium (Eloxiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2839201
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30838-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Rack-Frontplatte
Farbe = Aluminium (Eloxiert)
Material = Aluminium
Breite = 426.4mm
Belüftet = Ja
Teileinheiten = 84TE
Höheneinheiten HE = 6U
Abgeschirmt = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Rack-Frontplatte
Farbe:
Aluminium (Eloxiert)
Material:
Aluminium
Breite:
426.4mm
Belüftet:
Ja
Teileinheiten:
84TE
Höheneinheiten HE:
6U
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2839201, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 30838204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.