Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemini 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -30°C → +70°C, Sensor NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-283937
Hersteller:
     Gemini
Herst.-Nr.:
     TV-4050-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 2
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Seriell, USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +50 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,4 °C
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal = 30000°C

1/2 AA-Lithiumbatterie. Datenlogger Tinytag View 2 mit LCD-Anzeige. Die Tinytag View 2 Logger sind mit einem LCD-Display ausgestattet, das Temperatur- und Alarmzustände sofort anzeigt. Die Logger sind aus lebensmittelechten Materialien gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, im Einzelhandel, in Kühlschränken und Kühltruhen. LCD-Anzeige 30000 Messwerterfassungsleistungen, 30000 bei Einkanalmodellen, 2 x 15000 bei Zweikanalmodellen Aus lebensmitteltauglichen Materialien gefertigt Vom Benutzer programmierbare Aufzeichnungsintervalle von 1 Sekunde bis einmal in 10 Tagen 2 vom Benutzer programmierbare Alarmfunktionen Optionen für verzögerten und getriggerten Start (Reed-Relais) Drei Stoppoptionen – Stopp bei vollem Speicher, Stopp und Neuanfang bei vollem Speicher und Stopp nach n Messungen Schnelle Datenentlastung über serielles Kabel oder USB-Kabel auf den PC Mit Tinytag Explorer verwenden Vom Benutzer auswechselbare Batterie mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer Spritzwassergeschütztes Gehäuse, IP65 Vom Benutzer auswechselbare Batterie
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Seriell, USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,4 °C
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal:
30000°C
Weitere Suchbegriffe: 283937, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Gemini, TV4050RS, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,35*
Zubehör
Gemini
CAB-0007-USB-RS
ab € 45,15*
Zubehör
Gemini
SER-9500-RS
ab € 9,02*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.