Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal EX-Z Sicherheits-Verriegelungsschalter, Rollenhebel, 2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2840262
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-ZV14H 235-02Z-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 230V ac
Serie = EX-Z
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
230V ac
Serie:
EX-Z
Weitere Suchbegriffe: 2840262, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter, Schmersal, EXZV14H23502Z3D, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.