Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal EX-T Betätigungselement, Rollenhebel, 2 Schließer, IP 65, Zinkdruckguss, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2840346
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-TV7H 235-20Z-2138-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 230V ac
Serie = EX-T
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
230V ac
Serie:
EX-T
Weitere Suchbegriffe: 2840346, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter, Schmersal, EXTV7H23520Z21383D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.