Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal EX-Z Betätigungselement, Stößel, 2 Öffner, IP 67, Druckguss-Legierung, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2840354
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-ZS 355-02Z-3G/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Druckguss-Legierung
Wechselspannung max. = 230V ac
Serie = EX-Z
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Druckguss-Legierung
Wechselspannung max.:
230V ac
Serie:
EX-Z
Weitere Suchbegriffe: 2840354, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter, Schmersal, EXZS35502Z3GD, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.