Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Drehhocker
>
Artikel
Treston Barhocker auf Rädern Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 460 → 630mm bis 120kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2840417
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
C15PU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Dreh-Hocker
Stuhltyp = Barhocker
Mit Rädern = Ja
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 460 → 630mm
Verstellbare Rückenlehne = Nein
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Kunststoff
Gewichtsbelastung = 120kg
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Barhocker
Mit Rädern:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
460 → 630mm
Verstellbare Rückenlehne:
Nein
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Kunststoff
Gewichtsbelastung:
120kg
... >
Bürobedarf
>
Büromöbel
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Drehhocker
,
barhocker höhenverstellbar
,
dreh hocker
,
acryl barhocker
,
2840417
,
Bürobedarf
,
Büromöbel
,
Bürostühle
,
Treston
,
C15PU
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,80*
€ 476,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen