Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Montageflansch, für Gehäuse UM-BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsflansch UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY
Befestigungsflansch UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY
Artikel-Nr.:
     108EL-2841637
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Typ = Montageflansch
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Material = Polyamid
Serie = UM-BASIC
Weitere Informationen:
Typ:
Montageflansch
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Material:
Polyamid
Serie:
UM-BASIC
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 2841637, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Phoenix Contact, 2202032
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,0127*
€ 0,0236*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,056*
€ 1,756*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2837*
€ 2,1037*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,56*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,889*
€ 3,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,056*
€ 3,63664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,309*
€ 2,74771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,199*
€ 2,61681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,089*
€ 2,48591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,889*
€ 2,24791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.