Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung, 24°-Konus mit Außengewinde - 24°-Konus mit Außengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2841786
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W08SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 2841786, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, W08SCFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 12,85*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 256,61*
€ 280,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 280,27*
€ 333,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,61*
€ 305,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 10,2644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.