Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung, 24°-Konus mit Außengewinde - 24°-Konus mit Außengewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Winkel-Verschraubung W10L71 (Edelstahl 1.4571), ERMETO
Artikel-Nr.:
     108EL-2841787
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W10L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Geradverschraubung, Hydraulik Winkelstück, Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, 2841787, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, W10L71
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 16,85*
5 Tage
32
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 19,63*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 238,38*
€ 255,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,11*
€ 303,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,38*
€ 283,67
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 47,676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.