Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 21101 Rackmontage-Befestigungsteile, EMV-Abschirmungskit für Frontplatte, Edelstahl, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843036
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = EMV-Abschirmungskit
Zur Verwendung mit = Frontplatte
Material = Edelstahl
Anzahl = 10
Abmessungen = 3.8 x 1.62 x 232mm
Serie = 21101
Weitere Informationen:
Typ:
EMV-Abschirmungskit
Zur Verwendung mit:
Frontplatte
Material:
Edelstahl
Anzahl:
10
Abmessungen:
3.8 x 1.62 x 232mm
Serie:
21101
Weitere Suchbegriffe: 2843036, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 21101855
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.