Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF 24560 Rackmontage-Befestigungsteile, EMV-Abschirmungskit für Frontplatte, Edelstahl, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843040
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = EMV-Abschirmungskit
Zur Verwendung mit = Frontplatte
Material = Edelstahl
Anzahl = 100
Abmessungen = 416.3 x 416.56mm
Serie = 24560
Weitere Informationen:
Typ:
EMV-Abschirmungskit
Zur Verwendung mit:
Frontplatte
Material:
Edelstahl
Anzahl:
100
Abmessungen:
416.3 x 416.56mm
Serie:
24560
Weitere Suchbegriffe: 2843040, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 24560236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.