Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Frontplatte, 128.4 x 10mm, für Frontplatte EuropacPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843319
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30807-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Frontplatte
Länge = 128.4mm
Zur Verwendung mit = Frontplatte
Breite = 10mm
Material = Aluminium
Abmessungen = 128.4 x 10mm
Serie = EuropacPRO
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Länge:
128.4mm
Zur Verwendung mit:
Frontplatte
Breite:
10mm
Material:
Aluminium
Abmessungen:
128.4 x 10mm
Serie:
EuropacPRO
Weitere Suchbegriffe: 2843319, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent SCHROFF, 30807483, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, nVent-SCHROFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.