Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M Steuerleitung, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843336
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAS-05BFFM-SR8J02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12xawg22
Serie = M
Leiterquerschnitt = 22 AWG (Schließer)
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Weitere Informationen:
Serie:
M
Leiterquerschnitt:
22 AWG (Schließer)
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 2843336, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSAS05BFFMSR8J02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.