Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M Steuerleitung, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843350
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BFFM-SR8L01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Serie = M
Leiterquerschnitt = 22 AWG (Schließer)
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Weitere Informationen:
Serie:
M
Leiterquerschnitt:
22 AWG (Schließer)
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: 2843350, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSDS04BFFMSR8L01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.