Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M Steuerleitung, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843363
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSDS-04BMMM-SR8L05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 9xawg24
Serie = M
Leiterquerschnitt = 24 AWG (Schließer)
Länge = 5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Weitere Informationen:
Serie:
M
Leiterquerschnitt:
24 AWG (Schließer)
Länge:
5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 5m, 2843363, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, MSDS04BMMMSR8L05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.