Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ E - Französisch Stromverteilungseinheit, 250 V AC, / 16A, Clipmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843388
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CPPSF3RD-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2843388
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Stromverteiler
Anzahl der Buchsen = 1
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Montagetyp = Clipmontage
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
1
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Montagetyp:
Clipmontage
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, CPPSF3RDTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 74,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 984,61008*
€ 1.171,686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 979,36008*
€ 1.165,4385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 948,93*
€ 1.129,2267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 925,63008*
€ 1.101,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 899,46*
€ 1.070,3574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.