Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilungseinheit, 250 V AC, / 16A, Clipmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843390
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CPPSF6RD-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2843390
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Stromverteiler
Anzahl der Buchsen = 1
Montagetyp = Clipmontage
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
1
Montagetyp:
Clipmontage
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, CPPSF6RDTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 104,86125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 928,49*
€ 1.104,9031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,55*
€ 1.099,0245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,43*
€ 1.065,5617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 872,73*
€ 1.038,5487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 838,89*
€ 998,2791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.