Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC3PX Leistungssteckverbinder Buchse Gelb 2 + PE, 250 V AC / 16A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2843438
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2 + PE
Anzahl der Buchsen = 2
Ausgangsbuchsen-Format = powerCON TRUE1 TOP
Betriebsspannung = 250 V AC
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = NAC3PX
Farbe = Gelb

Steckverbinder powerCON TRUE 1. Die Steckverbinder powerCON TRUE1 können Gerätekupplungen ersetzen, wo eine sehr robuste Lösung in Kombination mit einer Verriegelung erfordert wird, um eine sichere Netzverbindung zu garantieren. Sie können unter Last oder stromführend verbunden oder getrennt werden. 1/4-Zoll-Flachsteckeranschlussklemmen Geräteausgang-Steckverbinder ; 771-0442 771-0442 zur Verkettung Wahre Netzsteckverbinder mit Ausschaltvermögen Verriegelbare einphasige Steckverbinder, 16 A (USA: 20 A) Einfaches und zuverlässiges Drehverriegelungssystem Äußerst widerstandsfähig und zuverlässig IP65, wasserabweisend, wenn verbunden mit konfektionierten Kabelsätzen Zum Einsatz in GB und USA
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2 + PE
Anzahl der Buchsen:
2
Ausgangsbuchsen-Format:
powerCON TRUE1 TOP
Betriebsspannung:
250 V AC
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
NAC3PX
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 2843438, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Neutrik, NAC3PX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.