| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2843792 Herst.-Nr.: 2843792 EAN/GTIN: 5056070930636 |
| |
|
| | |
| Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Koaxialtyp = RG58 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Impedanz = 50 Ω Länge = 1m
BNC-Steckverbinder als Standard-Stecker/Stecker. BNC-Standard-Koaxialkabel von RS Pro. Diese Koaxialkabel werden häufig für die interne Verdrahtung von Mainframes, Kommunikationsinstrumenten und elektronischen Geräten sowie für den Anschluss des Testkopfs und der Schnittstelle eines IC-Testsystems verwendet. Diese Reihe von Koaxialkabeln bietet eine hochzuverlässige elektrische Verbindung für Ihre Anwendung. Was ist ein Koaxialkabel?. Ein Koaxialkabel ist ein spezieller Kabeltyp, der aus Kupfer in Kombination mit anderen metallischen Schirmmaterialien und Komponenten besteht, um Signalstörungen zu blockieren. Sie enthalten einen physischen Kanal zur Übertragung des umgebenden Signals, der in der Regel mit einer Isolationsschicht versehen ist. Eigenschaften und Vorteile. Ein koaxiales Kommunikationskabel, ideal für die Kommunikation Standardmäßige Stecker-Stecker-BNC-Steckverbinder. Typische Anwendungen:. Übertragung von Signalen für Fernseher und Flächenanschlüsse Übertragung der Signale von CCTV-Bildern Signalübertragung für Breitbandsysteme Anschluss von Satellitenantennenanlagen in Haushalten und Unternehmen Zusammenschaltung von Geräten und Daten der Telekommunikationsindustrie Erleichterung der Übertragung von Hochfrequenzsignalen Geeignet für industrielle Zwecke sowie für tragbare Geräte Wird normalerweise für HF-Hochleistungs- und HF-Kleinleistungsanschlüsse verwendet Zu den Anwendungsbeispielen gehören Antennenanschlüsse von Funktürmen, CB, Mobiltelefon und Mikrowellen-Sender- und Mikrowellen-Empfänger-Anwendungen. Wie funktionieren Koaxialkabel?. Koaxialkabel bestehen aus konzentrischen Schichten aus elektrischen Leitern und Isoliermaterial. Ihre Bauweise stellt sicher, dass ein Signal im Kabel eingeschlossen ist und kein elek Weitere Informationen: | | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Koaxialtyp: | RG58 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Impedanz: | 50 Ω | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, 2843792, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, V058A1CA1C01000, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,73* | € 25,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,05* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|