Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek ASR-2100 Labornetzgerät 1kW, 500V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844330
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     ASR-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = ASR 2000
Modellnummer = ASR-2100
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 500V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 1kW
Weitere Informationen:
Serie:
ASR 2000
Modellnummer:
ASR-2100
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
500V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
1kW
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, 2844330, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, ASR2100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3.125,44*
€ 3.310,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.925,33*
€ 4.257,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.257,36*
€ 5.066,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.216,43*
€ 5.017,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.104,83*
€ 4.884,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.925,33*
€ 4.671,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.