Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sepa Filterlüfter, 64 x 64mm, 12.2mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844666
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LFG60-45 MONTIERT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
sepa lüftergitter
Abmessungen = 64 x 64mm
Dicke = 12.2mm
Rahmenmaterial = Kunststoff
Filtermaterial = Kunststoff
Serie = LGF60
Weitere Informationen:
Abmessungen:
64 x 64mm
Dicke:
12.2mm
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Filtermaterial:
Kunststoff
Serie:
LGF60
Weitere Suchbegriffe: lüftergitter, 2844666, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Lüfterfilter, Sepa, LFG6045MONTIERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 7,69*
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.