Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kabel 0,5 mm² Grau


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844720
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYCY 8 X 0.50 MM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Aderzahl = 8
AWG = 20 AWG
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Mehradrig
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Aderzahl:
8
AWG:
20 AWG
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Mehradrig
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, liycy kabeltronik, 2844720, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Kabeltronik, LIYCY8X050MM2, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,25* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.