Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sepa dc-Axiallüfter, 12 VDC, 60 x 60 x 15mm, 28m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844817
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     PLB60B12SE32A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2844817
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimatechnik und Ventilatoren
Axiallüfter
Versorgungsspannung = 12 VDC
Höhe = 60mm
Breite = 60mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 60 x 60 x 15mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 VDC
Höhe:
60mm
Breite:
60mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
60 x 60 x 15mm
Weitere Suchbegriffe: Sepa, PLB60B12SE32A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,67*
€ 20,05*
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 21,67*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,64*
€ 35,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.