Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek PPX-2005 Labornetzgerät 100W, 20V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2844832
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PPX-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = PPX
Modellnummer = PPX-2005
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 20V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 100W
Weitere Informationen:
Serie:
PPX
Modellnummer:
PPX-2005
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
20V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
100W
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, 2844832, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, PPX2005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,71*
€ 986,03*
Frei Haus
ab € 898,46*
€ 1.033,96*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,37*
€ 1.033,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 992,92*
€ 1.135,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,43*
€ 1.351,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,05*
€ 1.335,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,63*
€ 1.290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,86*
€ 1.212,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,92*
€ 1.181,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX100530GT
ab € 974,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX1H0130GT
ab € 1.037,06*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX200230GT
ab € 959,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX200530GT
ab € 1.041,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX360130GT
ab € 963,07*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PX360330GT
ab € 1.040,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.